Functional Devices Inc / Rib Tr75va002 | 41d395 | Máy biến áp loại 2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR75VA002 Máy biến áp Class 2 24vac 75 Va 1 Ph | AD4CAD 41D395

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA002 Máy biến áp loại 2 24vac 75 Va 1 Ph

Trong kho
Khoản mục: AD4CAD phần: TR75VA002Tham chiếu chéo: 41D395
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
€52.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu2.508 "
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Xếp hạng bao vâyKhông được đánh giá
Loại EnclosureTrong nhà
Chiều cao3.013 "
Hz50/60
Điện áp đầu vào120 VAC
Gắn kếtChân hoặc Trung tâm NPT 1/2 "Kép
Điện áp đầu ra24 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênKhông được đánh giá
UPC703765996723
Xếp hạng VA75
Chiều rộng3.89 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.61
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8504314065
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: RIB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu raĐộ sâuXếp hạng bao vâyGiai đoạnXếp hạng VAChiều rộngLoại EnclosureChiều caoGiá cả
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR50VA005 Máy biến áp Class 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Không được đánh giá1503.5 "Trong nhà3"€41.33
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR50VA014 Máy biến áp Class 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Không được đánh giá1503.44 "Trong nhà3.06 "€45.35
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR50VA015 Máy biến áp Class 2 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Không được đánh giá1503.5 "Trong nhà3.06 "€46.63
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR75VA001 Máy biến áp Class 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Không được đánh giá1753.88 "Trong nhà3"€48.80
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR75VA003 Máy biến áp Class 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Không được đánh giá1753.88 "Trong nhà3.06 "€51.35
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR75VA005 Máy biến áp Class 2 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Không được đánh giá1753.88 "Trong nhà3.03 "€56.71
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR100VA001 Máy biến áp Class 2 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Không được đánh giá11004"Trong nhà3.03 "€52.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA002 Máy biến áp loại 2 24vac 75 Va 1 Ph
€52.09 /đơn vị