Functional Devices Inc / Rib Tr40va002 | 41d379 | Máy biến áp loại 2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR40VA002 Máy biến áp Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AD4BZM 41D379

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Máy biến áp loại 2 24vac 40 Va 1 Ph

Trong kho
Khoản mục: AD4BZM phần: TR40VA002Tham chiếu chéo: 41D379
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
€29.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu2.177 "
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Xếp hạng bao vâyKhông được đánh giá
Loại EnclosureTrong nhà
Chiều cao2.886 "
Hz50/60
Điện áp đầu vào120 VAC
Gắn kếtChân hoặc Trung tâm NPT 1/2 "Kép
Điện áp đầu ra24 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênKhông được đánh giá
Xếp hạng VA40
Chiều rộng2.634 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8504314065
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Thiết bị chức năng Máy biến áp Loại 40 TR002VA2 được sử dụng để hạ mức điện áp cao hơn xuống mức điện áp thấp Loại 2 an toàn và được tiêu chuẩn hóa. Bộ biến áp dòng RIB này lý tưởng để cấp nguồn cho các thiết bị điều khiển, chẳng hạn như bộ điều nhiệt & rơle cũng như các linh kiện điện tử trong hệ thống HVAC, điều khiển ánh sáng và tự động hóa công nghiệp.

Tính năng, đặc điểm:

  • Máy biến áp loại 40 TR002VA2 của Thiết bị chức năng có kiểu dáng vỏ mở mang lại khả năng tiếp cận và hiển thị các bộ phận bên trong của máy biến áp.
  • Máy biến áp Loại 2 này có công suất định mức 40VA, cung cấp công suất điện phù hợp cho các ứng dụng khác nhau trong hệ thống điều khiển HVACR.
  • Nó đi kèm với giá đỡ trung tâm kép 1/2 inch, cho phép các tùy chọn lắp đặt linh hoạt cho các cấu hình khác nhau.
  • Bộ biến áp dòng RIB này cung cấp các bím tóc cho kết nối chính, tạo điều kiện kết nối dễ dàng và an toàn với nguồn điện chính.
  • Nó được trang bị dây dẫn 8 inch để kết nối thứ cấp, mang lại sự linh hoạt trong việc kết nối với các thiết bị thứ cấp.
  • Máy biến áp Loại 2 này còn có thêm thiết bị bảo vệ vốn có giới hạn nhằm nâng cao độ an toàn bằng cách giới hạn dòng điện đầu ra ở mức an toàn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Máy biến áp RIB TR40VA002 loại 2 của Thiết bị chức năng tuân thủ những tiêu chuẩn nào?

A. Máy biến áp Loại 2 này tuân thủ các tiêu chuẩn UL5085-2 hoặc UL5085-3.

Q. Chọn cầu chì cho máy biến áp điều khiển như thế nào?

A.

  • Khi chọn cầu chì cho máy biến áp điều khiển, điều quan trọng là phải xem xét định mức điện áp sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp, cũng như định mức dòng điện của máy biến áp.
  • Cầu chì phải được định mức cho điện áp và dòng điện bằng hoặc cao hơn định mức của máy biến áp.

Q. Cách bảo trì máy biến áp RIB TR40VA002 loại 2 cho các thiết bị chức năng?

A.

  • Giữ bụi hoặc mảnh vụn có thể chặn luồng không khí.
  • Thường xuyên kiểm tra lớp cách điện và dây dẫn xem có dấu hiệu hao mòn, hư hỏng hoặc ăn mòn không.
  • Theo dõi đầu ra điện áp và các thông số hiệu suất khác thường xuyên.
  • Kiểm tra nhiệt độ của máy biến áp thường xuyên và đảm bảo rằng nhiệt độ vẫn nằm trong phạm vi hoạt động được khuyến nghị.
  • Thường xuyên kiểm tra quạt hoặc hệ thống quạt gió để đảm bảo rằng nó hoạt động bình thường và các ổ trục cũng như các bộ phận khác được bôi trơn khi cần thiết.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâuXếp hạng bao vâyLoại EnclosureChiều caoĐiện áp đầu vàoGắn kếtXếp hạng VAGiá cả
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR20VA001 Máy biến áp Class 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Không được đánh giáTrong nhà2.63 "120 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub20€21.96
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR20VA003 Máy biến áp Class 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Không được đánh giáTrong nhà2.63 "24 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub20€25.03
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR20VA007 Máy biến áp Class 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Không được đánh giáTrong nhà2.63 "277 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub20€23.56
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR40VA001 Máy biến áp Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Không được đánh giáTrong nhà2.88 "120 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub40€28.01
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR40VA003 Máy biến áp Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Không được đánh giáTrong nhà2.88 "24 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub40€30.52
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR40VA015 Máy biến áp Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Không được đánh giáTrong nhà2.88 "120 / 208 / 240 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub40€35.52
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR40VA004 Máy biến áp Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Không được đánh giáTrong nhà2.88 "120/208/240/277VACChân hoặc Trung tâm NPT 1/2 "Kép40€34.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Máy biến áp loại 2 24vac 40 Va 1 Ph
€29.41 /đơn vị