vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR240VA001 Máy biến áp Class 2 24vac 240 Va 1 Ph | AD4CAQ 41D407

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR240VA001 Máy biến áp loại 2 24vac 240 Va 1 Ph

Trong kho
Khoản mục: AD4CAQ phần: TR240VA001Tham chiếu chéo: 41D407
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
€245.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBiến áp điều khiển
Độ sâu3.75 "
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Loại EnclosureTrong nhà
Chiều cao4.53 "
Hz50/60
Điện áp đầu vào120 VAC
Gắn kếtChân hoặc 1/2 "NPT Hub
Điện áp đầu ra24 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênĐộ phân giải C
Loại máy biến ápVết thương dây
Xếp hạng VA240
Chiều rộng3.957 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.8
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8504314065
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: RIB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoGắn kếtĐiện áp đầu raGiai đoạnXếp hạng VAGiá cả
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR150VA001 Máy biến áp Class 2 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAJ 41D401 TR150VA0013.65 "3.8 "3.183 "120 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub24 VAC1150€133.32
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR150VA002 Máy biến áp Class 2 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAK 41D402 TR150VA0023.62 "3.785 "3.16 "120 VACChân hoặc Trung tâm NPT 1/2 "Kép24 VAC1150€169.31
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC/RIB TR150VA008 Biến Áp Vào 208 Đến 480v Ra 120v 100va | AD4CAL 41D403 TR150VA0084.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub120 VACĐộc thân150€210.26
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR175VA001 Máy biến áp Class 2 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAM 41D404 TR175VA0013.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACChân24 VAC1175€184.55
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR175VA002 Máy biến áp Class 2 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAN 41D405 TR175VA0023.8 "3.79 "3.189 "120 VACChân hoặc Trung tâm NPT 1/2 "Kép24 VAC1175€195.13
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR175VA003 Máy biến áp Class 2 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAP 41D406 TR175VA0034.03 "3.786 "3.161 "120 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub24 VAC1175€193.20
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR300VA002 Máy biến áp Class 2 24vac 300 Va 1 Ph | AD4CAR 41D408 TR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480VACChân hoặc Trung tâm NPT 1/2 "Kép24 VAC1300€350.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR240VA001 Máy biến áp loại 2 24vac 240 Va 1 Ph
€245.31 /đơn vị