FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL24B-RD Rơle có dây kèm theo, có cuộn dây 24 VAC, chốt, vỏ màu đỏ, 20 A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rơ le có dây trước kèm theo |
Cuộn dây Volts | 24 VAC |
Nhiệt độ hoạt động. | -30 đến 140 độ F |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Cuộn dây Volts | Amps-Điện trở đầy tải | động cơ | Nhiệt độ hoạt động. | Dải cảm biến | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIB013P-NC | 120 VAC | - | - | -30 đến 140 độ F | - | €120.90 | RFQ
| |
RIB01SBCDC | - | - | 2 hp | - | - | €60.50 | ||
RIB01SBDC | - | - | 2 hp | - | - | €46.49 | ||
RIB01SBDC-NC | - | - | - | -30 đến 140 độ F | - | €46.49 | RFQ
| |
RIB023P-NC | 208-277 VAC | - | - | -30 đến 140 độ F | - | €139.94 | RFQ
| |
RIB043P-NC | 480 VAC | - | - | -30 đến 140 độ F | - | €137.02 | RFQ
| |
RIB12P | - | 20A | 3 hp | - | - | €108.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.