Thiết bị chức năng / Rib Ribh2c | Rơle có dây kèm theo (2) Spdt 10a | 2erz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBH2C Rơ-le có dây đi kèm (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH2C Rơ-le đi dây sẵn kèm theo (2) Spdt 10a

Trong kho
Khoản mục: AB9QLT phần: RIBH2CTham chiếu chéo: 2ERZ7
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
€54.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơ le có dây trước kèm theo
Cuộn dây Volts10 đến 30 VAC / DC, 208 đến 277 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC
Đăng ký thông tin(2) SPDT
Tài liệu liên hệVàng ôxit Cadmium bạc nhấp nháy
Độ sâu1.8 "
Kích thước2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Chiều cao2.3 "
HP@120V1/3 KHÔNG, 1/6 NC
HP@240V1/3 KHÔNG, 1/6 NC
Hz50/60
Độ dài chì16 "
Loại bao vây NEMA1
Thời gian đáp ứng20 mili giây.
UPC818276249036
Chiều rộng3.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8536490080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: RIB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinTài liệu liên hệHP@120VHP@240VThời gian đáp ứngGiá cả
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB RIBU2C Kèm theo Rơ-le có dây (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10 đến 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTVàng ôxit Cadmium bạc nhấp nháy1/3 KHÔNG, 1/6 NC1/3 KHÔNG, 1/6 NC20 mili giây.€46.61
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC/RIB RIB12P30 Rơ-le nguồn kèm theo Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012 VAC / DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCĐPDTHợp kim bạc1218 mili giây.€167.91
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC/RIB RIB24P30 Rơ-le nguồn kèm theo Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38 RIB24P3024 VAC / DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCĐPDTHợp kim bạc1218 mili giây.€89.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH2C Rơ-le đi dây sẵn kèm theo (2) Spdt 10a
€54.04 /đơn vị