Functional Devices Inc / Rib Psh40ab10-ext2 | 23nt03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC/RIB PSH40AB10-EXT2 Biến áp Class 2 24vac 40 Va 1 pha | AF7YQU 23NT03

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH40AB10-EXT2 Máy biến áp loại 2 24vac 40 Va 1 pha

Trong kho
Khoản mục: AF7YQU phần: PSH40AB10-EXT2Tham chiếu chéo: 23NT03

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€181.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu4.5 "
Kết thúc bao vâySơn tĩnh điện
Xếp hạng bao vâyNEMA 1
Loại EnclosureKèm
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều cao4.5 "
Hz50/60
Điện áp đầu vào120 VAC
Gắn kếtĐa
Điện áp đầu ra24 VAC
Giai đoạn1
Nhiệt độ Tăng lênKhông được đánh giá
Xếp hạng VA40
Chiều rộng5.43 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)15.09
Chiều dài tàu (cm)22.56
Chiều rộng tàu (cm)20.8
Mã HS8504409510

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết nối chính (Thiết bị đầu cuối vít)
  • Kết nối thứ cấp (Thiết bị đầu cuối vít)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâuXếp hạng bao vâyLoại EnclosureChiều caoĐiện áp đầu vàoGắn kếtXếp hạng VAGiá cả
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR20VA001 Máy biến áp Class 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Không được đánh giáTrong nhà2.63 "120 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub20€21.96
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR20VA003 Máy biến áp Class 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Không được đánh giáTrong nhà2.63 "24 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub20€25.03
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR20VA007 Máy biến áp Class 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Không được đánh giáTrong nhà2.63 "277 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub20€23.56
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR40VA001 Máy biến áp Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Không được đánh giáTrong nhà2.88 "120 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub40€28.01
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR40VA003 Máy biến áp Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Không được đánh giáTrong nhà2.88 "24 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub40€30.52
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR40VA015 Máy biến áp Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Không được đánh giáTrong nhà2.88 "120 / 208 / 240 VACChân hoặc 1/2 "NPT Hub40€35.52
THIẾT BỊ CHỨC NĂNG INC / RIB TR40VA004 Máy biến áp Class 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Không được đánh giáTrong nhà2.88 "120/208/240/277VACChân hoặc Trung tâm NPT 1/2 "Kép40€34.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH40AB10-EXT2 Máy biến áp loại 2 24vac 40 Va 1 pha
€181.45 /đơn vị