Fulham Wh3-120-c | Chấn lưu điện tử tức thì -20 độ F 0.56a | 35je58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ballast điện tử FULHAM WH3-120-C Tức -20 độ F 0.56A | AH4RCL 35JE58

FULHAM Tăng phô điện tử WH3-120-C tức thì -20 độ F 0.56A

Trong kho
Khoản mục: AH4RCL phần: WH3-120-CTham chiếu chéo: 35JE58
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
€49.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChấn lưu điện tử
dòng điện xoay chiều0.56
Hệ số chấn lưu1.18
Gia đình chấn lưuCông ViệcNgựa
Loại dằnđiện tử
Chiều cao1"
Đầu vào Watts13 để 64
Loại đènĐèn huỳnh quang nhỏ gọn, 2D, T2, T5, T5HO, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO
Đèn Watts64
Chiều dài3 13 / 16 "
Khai sáng sản phẩmbình thường
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.-20 độ F
Số lượng đèn F17T81 hoặc 2
Số lượng đèn F25T121
Số lượng đèn F25T81 hoặc 2
Số lượng đèn F28T81 hoặc 2
Số lượng đèn F32T81 hoặc 2
Số lượng đèn F32T8 (26W)1 hoặc 2
Số lượng đèn F32T8 (28W)1 hoặc 2
Số lượng đèn F32T8 (30W)1 hoặc 2
Số lượng đèn F32T8U1 hoặc 2
Số lượng đèn uốn cong chữ U F40T121
Số lượng đèn F40T81
Số lượng đèn2
Hệ số công suấtLớn hơn 0.9
Loại bắt đầulập tức
Tổng méo hàiDưới 33%
điện áp120
Chiều rộng2.5 "
Loại dâySong song

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8504100000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Ballast Dimming: Không
  • Số lượng đèn F13T8: 1 hoặc 2
  • Số lượng đèn F15T8: 1 hoặc 2
  • Số lượng đèn F18 / 19T8: 1
  • Số lượng đèn F20T12: 1
  • Số lượng đèn F24T5: 1 hoặc 2
  • Số lượng đèn F30T8: 1
  • Số lượng đèn F30T12: 1
  • Số lượng đèn F34T12: 1
  • Số lượng đèn F39T5: 1
  • Số lượng đèn F40BX: 1
  • Số lượng đèn F40T10: 1
  • Số lượng đèn F40T12: 1
  • Số lượng đèn F48T12: 1
  • Số lượng đèn F48T8: 1
  • Số lượng đèn F50BX: 1
  • Số lượng đèn F54T5: 1
  • Số lượng đèn F55BX: 1
  • Số lượng đèn F60 / F64T12: 1
  • Số lượng đèn F60T8: 1
  • Số lượng đèn F72T12: 1
  • Số lượng đèn FC12T5: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.dòng điện xoay chiềuGia đình chấn lưuSố lượng đènHệ số công suấtLoại bắt đầuđiện ápChiều rộngGiá cả
Bàn làm việc chấn lưu điện tử FULHAM WH1-120-L -20 độ F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 độ F0.20Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201"€44.44
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-120-L Tức 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 độ F0.33Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201"€50.39
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-120-C 120V 0.33A Chiều rộng 5 đến 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 độ F0.33Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201.75 "€44.11
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-277-L Tức 0.15A Chiều rộng 5 đến 35 | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 độ F0.15Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức2771"€44.32
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-277-C Tức 277V -20 Độ F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 độ F0.15Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức2772 5 / 16 "€44.35
Chấn lưu điện tử FULHAM WH22-120-L 120V -20 độ F Chiều rộng từ 5 đến 35 | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 độ F0.25Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201"€44.47
Chấn lưu điện tử FULHAM WH22-120-C -20 độ F 0.25A Chiều rộng 5 đến 35 | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 độ F0.25Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201.75 "€44.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FULHAM Tăng phô điện tử WH3-120-C tức thì -20 độ F 0.56A
€49.93 /đơn vị