Fulham Ih1-unv-232-t8 | Chấn lưu điện tử được lập trình đèn T8 | 35je70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chấn lưu điện tử FULHAM IH1-UNV-232-T8 Đèn T8 lập trình | AH4RCZ 35JE70

FULHAM Đèn T1 lập trình chấn lưu điện tử IH232-UNV-8-T8

Trong kho
Khoản mục: AH4RCZ Mẫu: IH1-UNV-232-T8Tham chiếu chéo: 35JE70
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
€174.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChấn lưu điện tử
dòng điện xoay chiều0.85
Hệ số chấn lưu1.0
Gia đình chấn lưuNgựa băng
Loại dằnđiện tử
Chiều cao1"
Đầu vào Watts30 để 99
Loại đènT8
Đèn Watts99
Chiều dài12 "
Khai sáng sản phẩmbình thường
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.-22 độ F
Số lượng đèn F25T81 hoặc 2
Số lượng đèn F32T81 hoặc 2
Số lượng đèn F40T81 hoặc 2
Số lượng đèn2
Hệ số công suấtLớn hơn 0.98
Loại bắt đầuLập trình
Tổng méo hàiÍt hơn 10%
điện áp120 để 277
Chiều rộng1.75 "
Loại dâySong song

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8504100000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Ballast Dimming: Không
  • Thương hiệu phụ: FULHAM ICEHORSE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.dòng điện xoay chiềuGia đình chấn lưuSố lượng đènHệ số công suấtLoại bắt đầuđiện ápChiều rộngGiá cả
Bàn làm việc chấn lưu điện tử FULHAM WH1-120-L -20 độ F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 độ F0.20Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201"€44.44
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-120-L Tức 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 độ F0.33Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201"€50.39
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-120-C 120V 0.33A Chiều rộng 5 đến 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 độ F0.33Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201.75 "€44.11
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-277-L Tức 0.15A Chiều rộng 5 đến 35 | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 độ F0.15Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức2771"€44.32
Chấn lưu điện tử FULHAM WH2-277-C Tức 277V -20 Độ F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 độ F0.15Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức2772 5 / 16 "€44.35
Chấn lưu điện tử FULHAM WH22-120-L 120V -20 độ F Chiều rộng từ 5 đến 35 | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 độ F0.25Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201"€44.47
Chấn lưu điện tử FULHAM WH22-120-C -20 độ F 0.25A Chiều rộng 5 đến 35 | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 độ F0.25Công ViệcNgựa2Lớn hơn 0.9lập tức1201.75 "€44.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FULHAM Đèn T1 lập trình chấn lưu điện tử IH232-UNV-8-T8
€174.85 /đơn vị