Fulham Fhec33wg | 35gk22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FULHAM FHEC33WG Biển báo kết hợp Chiều cao 8-5 / 32 inch x Chiều rộng 19-1 / 4 inch NiCd | AH4PNN 35GK22

FULHAM Combo biển báo lối ra FHEC33WG Chiều cao 8-5/32 inch x Chiều rộng 19-1/4 inch NiCd

Trong kho
Mục: AH4PNN phần: FHEC33WGTham chiếu chéo: 35GK22
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
€104.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBiển báo lối ra có đèn khẩn cấp
Độ sâu3.375 "
Thời gian chiếu sáng khẩn cấp90 min.
Công suất cố định3.9
Chiều cao8.156 "
Màu nhà ởtrắng
Vật liệu vỏnhựa
Loại đènLED
Màu chữmàu xanh lá
Kích thước chữ6"
Nguồn sángLED
Gắn kếtphổ cập
Số khuôn mặt1 hoặc 2
Số đầu đèn2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi20 độ đến 30 độ C
Bảo vệ tùy chọnFHECWG
điện áp120/277
Chính sách bảo hành5 năm
Chiều rộng19.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.47
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)51.31
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: FULHAM FIREHORSE EXIT LIGHTING

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuCông suất cố địnhChiều caoMàu chữNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều rộngGiá cả
FULHAM FHEC30WR Biển báo kết hợp Chiều cao 8-3 / 16 inch x Chiều rộng 18 inch NiCd | AH4PNL 35GK18 FHEC30WR2"4.128.187 "đỏ20 độ đến 30 độ C18 "€91.74
Combo Biển báo FULHAM FHEC31WR Chiều cao 10 inch x Chiều rộng 21-13 / 16 inch | AH4PNM 35GK20 FHEC31WR2.5 "3.210.25 "đỏ20 độ đến 40 độ C21 13 / 16 "€128.87
FULHAM FHEC33WR Biển báo kết hợp Chiều cao 8-5 / 32 inch x Chiều rộng 19-1 / 4 inch NiCd | AH4PNP 35GK23 FHEC33WR3.375 "58.156 "đỏ20 độ đến 30 độ C19.25 "€115.78
Biển báo thoát hiểm FULHAM FHEC35G có đèn khẩn cấp, Màu trắng, 2 mặt, Màu xanh lá cây, Đèn led, Trần/Tường, Niken Cadmium | CP6GMK 482P60 FHEC35G------€111.65
Biển báo thoát hiểm FULHAM FHEC35GRC có đèn khẩn cấp, Màu trắng, 2 mặt, Màu xanh lá cây, Đèn led, Trần/Tường, Niken Cadmium | CR3BFG 482P64 FHEC35GRC------€161.98
Biển báo thoát hiểm FULHAM FHEC35GSD có đèn khẩn cấp, Màu trắng, 2 mặt, Màu xanh lá cây, Đèn led, Trần/Tường, Niken Cadmium | CP6GML 482P65 FHEC35GSD------€189.26
Biển báo thoát hiểm FULHAM FHEC34G có đèn khẩn cấp, Trắng, 2 mặt, Xanh lá cây, Đèn led, Tường, Niken Cadmium | CP6GMM 407K33 FHEC34G------€315.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FULHAM Combo biển báo lối ra FHEC33WG Chiều cao 8-5/32 inch x Chiều rộng 19-1/4 inch NiCd
€104.32 /đơn vị