FUJI ELECTRIC Máy thổi tái sinh VFT71-2 15 Hp 2824 Cfm
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thổi tái sinh |
Amps đầy tải | 36/18 |
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
HP | 15 |
Kích thước đầu vào | 6.3 " |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 độ F |
Tối đa Lưu lượng dòng chảy | 2824 CFM |
Max. Sức ép | 43 "WC |
Tối đa Máy hút bụi | 26.9 "WC |
Vỏ động cơ | Làm mát bằng quạt hoàn toàn kèm theo |
Kích thước ổ cắm | 6.3 " |
Độ sâu tổng thể | 30 " |
Chiều cao tổng thể | 32.875 " |
Chiều dài tổng thể | 55.125 " |
Giai đoạn | 3 |
Bảo vệ nhiệt | Nhiệm vụ phi công |
điện áp | 208-230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 344.73 |
Chiều cao tàu (cm) | 93.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 149.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 8414596060 |
Quốc gia | DE |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Áp lực vận hành | Đánh giá hiện tại | Amps đầy tải | Max. Sức ép | Kích thước ổ cắm | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFT60-2 | - | - | 18.5/9.2 | 40 "WC | 4" | 25.75 " | 22.25 " | 19.5 " | - | RFQ
| |
VFT65-2 | - | - | 24/12 | 33 "WC | 5.5 " | 26.625 " | 26.375 " | 22 " | - | RFQ
| |
VFT72-2 | - | - | 60/30 | 58 "WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | RFQ
| |
VFZ401A-5W | - | - | 1.4 | 58 "WC | 1-1 / 2 "(F) NPT | 11-13 / 16 " | 12 " | 12 1 / 16 " | €1,063.13 | ||
VFZ501A-5W | - | - | 3.0 | 80 "WC | 1-1 / 2 "(F) NPT | 13.875 " | 14.031 " | 14 19 / 64 " | €1,299.41 | ||
VFZ601A-5W | - | - | 4.9 | 134 "WC | 2 "(F) NPT | 15.125 " | 15 3 / 32 " | 16 1 / 16 " | €2,009.77 | ||
VFZ701A-5W | - | - | 6.5 | 85 "WC | 2 "(F) NPT | 16-25 / 32 " | 17 39 / 64 " | 17 27 / 32 " | €2,715.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.