FSI F-EM-262CCPR Xe đẩy lưu trữ cũi lăn 10 giường
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ lưu trữ cót cuộn, 10 giường |
Màu | màu xám |
Chiều cao | 8ft. |
Chiều dài | 93 " |
Vật chất | Bột tráng thép |
Cân nặng có khả năng | 750 lb |
Chiều rộng | 76 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 158.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 236.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 193.04 |
Mã HS | 8479896500 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.