Frost King S214/17h | Weatherseal 17 feet Xám phớt | 43y831 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FROST KING S214 / 17H Weatherseal 17 Feet Xám nỉ | AD4TFD 43Y831

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 Feet Xám Nỉ

Trong kho
Khoản mục: AD4TFD phần: S214 / 17HTham chiếu chéo: 43Y831
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
€4.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu nháp
Màumàu xám
Chèn màumàu xám
Chèn vật liệuCảm thấy
Vật chấtCảm thấy
Kiểu lắpNail / Tack / Staple
Chiều cao tổng thể3 / 16 "
Chiều dài tổng thể17ft.
Chiều rộng tổng thể1.25 "
Bán dưới dạngLăn
Lưu trú Linh hoạt để40 độ đến 100 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS5602100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểMàuChèn màuChèn vật liệuVật chấtKiểu lắpChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
FROST KING V27WA Weatherseal 10 Feet Trắng Epdm | AD4TEZ 43Y827 V27WA9 / 16 "trắngtrắngEPDMEPDMSlap5 / 16 "10ft.€23.10
FROST KING V27GA Weatherseal 10 Feet Grey Epdm | AD4TFA 43Y828 V27GA9 / 16 "màu xámmàu xámEPDMEPDMSlap5 / 16 "10ft.€23.10
FROST KING S258 / 17H Weatherseal 17 Feet Xám nỉ | AD4TFC 43Y830 S258 / 17H5 / 8 "màu xámmàu xámCảm thấyCảm thấyNail / Tack / Staple3 / 16 "17ft.€2.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FROST KING S214/17H Weatherseal 17 Feet Xám Nỉ
€4.84 /đơn vị