FRIGIDAIRE Điều hòa cửa sổ FHWC253WB2, 25000 BTUH, Chỉ làm mát, 230VAC, 2410W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy lạnh cửa sổ |
Hướng luồng không khí | 6 Way |
amps | 13A |
Diện tích (Vuông-Ft.) | 1400 đến 1500 sq. Ft. |
Màu | trắng |
Loại máy nén | Quay |
Loại điều khiển | điện tử |
Khả năng lam mat | 25000 BTUH |
Tỷ lệ hút ẩm | 8 điểm / giờ |
Độ sâu | 26 1 / 2 " |
Xếp hạng nhiệm vụ | Hạng dân cư |
Chiều cao | 18 5 / 8 " |
Hz | 60 Hz |
Tối đa Độ dày của tường | 10 " |
Cấu hình NEMA | Màn hình tinh thể lỏng, 6-20P |
Số tốc độ | 3 |
Chế độ hoạt động | Chỉ làm mát |
Chiều dài dây nguồn | 5 ft. |
Loại môi chất lạnh | R-32 |
Mức âm thanh | 62 dBA |
điện áp | 230V AC |
Watts | 2410W |
Chiều rộng | 26 1 / 2 " |
Chiều cao cửa sổ | 19 1 / 2 " |
Quốc gia | Thụy Sĩ |
Sản phẩm | Mô hình | Loại môi chất lạnh | amps | Diện tích (Vuông-Ft.) | Mức âm thanh | điện áp | Watts | Chiều rộng | Chiều cao cửa sổ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRS08221 | R-410A | 7.0 | - | - | 115 VAC | 760 | 14.5 " | - | €863.28 | ||
FFRE153WA1 | R-32 | 9.35A | 550 đến 700 sq. Ft. | 52 dBA, 53 dBA, 56 dBA | 115V AC | 1280W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | €921.64 | ||
FHWC183WB2 | R-32 | 7.6A | 700 đến 1000 sq. Ft. | 58 dBA | 230V AC | 1510W | 23 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | €1,057.34 | RFQ
| |
FHWC282WB2 | R-32 | 14.7A | 1400 đến 1500 sq. Ft. | 63 dBA | 230V AC | 3180W | 26 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | €1,135.86 | ||
FHWH082WA1 | R-410A | 12A, 6.6A, 7.1A | 300 đến 350 sq. Ft. | 57 dBA | 115V AC | 750 / 817 / 1220W | 22 5 / 8 " | 16 1 / 2 " | €853.85 | ||
FFRE103WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €603.44 | ||
FFRE123WA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €697.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.