Frigidaire 29000406f | Đầu nối nước nén Polyflex | 35 phút15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FRIGIDAIRE 29000406F Water Connector Polyflex Compression | AH4VED 35ME15

FRIGIDAIRE Nén Polyflex kết nối nước 29000406F

Trong kho
Khoản mục: AH4VED phần: 29000406FTham chiếu chéo: 35ME15
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
€10.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối nước
Tuân thủUL
Kết thúcPolyflex rõ ràng
Kích thước đầu vào1/4
Loại đầu vàoNén
Chiều dài72 "
Vật chấtPolyflex
Cửa hàng1/4
Loại ổ cắmNén
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Ống anh.1/4
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)1/4
Loại đầu vào dừng cung cấpNén
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)1/4
Loại đầu ra dừng cung cấpNén
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)1/4
Loại đầu vào đầu nối nướcNén
Kích thước đầu ra đầu nối nước (In)1/4
Loại đầu nối nướcNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FRIGIDAIRE Nén Polyflex kết nối nước 29000406F
€10.91 /đơn vị