FRIEDRICH Máy Lạnh Di Động ZCP12DB, 1042W, 115VAC, Môi Chất Lạnh R32
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Điều hòa không khí xách tay |
Air Flow | 252 / 240 cfm |
Hướng luồng không khí | 3 Way |
Phạm vi hoạt động xung quanh | 61 đến 89 độ. F |
amps | 10.2A đến 10.5A |
Diện tích (Vuông-Ft.) | 450 đến 550 sq. Ft. |
Loại máy nén | Quay |
Loại điều khiển | điện tử |
Khả năng lam mat | 12000 BTUH |
Phương pháp làm mát | Huyệt làm mát bằng không khí |
Tỷ lệ hút ẩm | 3.5 điểm / giờ |
Độ sâu | 14 1 / 4 " |
Xếp hạng nhiệm vụ | Nhiệm vụ nhẹ |
EER | 9.5/8.4 |
Chiều cao | 28 3 / 8 " |
Hz | 60 Hz |
Tối đa Chiều dài ống xả | 5 ft. |
Tối đa Chiều dài ống cung cấp | 5 ft. |
Cấu hình NEMA | Màn hình tinh thể lỏng, 5-15P |
Số tốc độ | 3 |
Chế độ hoạt động | Chỉ làm mát |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài dây nguồn | 6 ft. |
Loại môi chất lạnh | R32 |
điện áp | 115V AC |
Watts | 1042W |
Chiều rộng | 17 1 / 8 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.