FRIEDRICH Lưới tản nhiệt Cassette FPCG182436, Thép, Trắng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bếp nướng Cassette âm trần |
Loại Pin | Không sử dụng pin |
Màu | trắng |
Độ sâu | 37 3 / 8 " |
Chiều cao | 1.75 " |
Chiều dài | 37 3 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Cân nặng có khả năng | 22 lbs. |
Chiều rộng | 24 7 / 16 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
DCG1218 | 7 / 8 " | 27 9 / 16 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.