FRIEDRICH CCF06A10 Điều hòa không khí dạng cửa sổ, 6000 BTUH, Chỉ làm mát, 115VAC, 492W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy lạnh cửa sổ |
Hướng luồng không khí | 4 Way |
amps | 4.3A |
Diện tích (Vuông-Ft.) | 150 đến 250 sq. Ft. |
Màu | trắng |
Loại điều khiển | điện tử |
Khả năng lam mat | 6000 BTUH |
Tỷ lệ hút ẩm | 0.9 lbs / giờ. |
Độ sâu | 15 5 / 8 " |
Kích thước | 13 3/8 "x 18 5/8" |
Xếp hạng nhiệm vụ | Hạng dân cư |
Chiều cao | 13 3 / 8 " |
Cấu hình NEMA | Màn hình tinh thể lỏng, 5-15P |
Số tốc độ | 3 |
Chế độ hoạt động | Chỉ làm mát |
Chiều dài dây nguồn | 6 ft. |
Loại môi chất lạnh | R-410A |
điện áp | 115V AC |
Watts | 492W |
Chiều rộng | 18 5 / 8 " |
Chiều cao cửa sổ | 26 " |
Quốc gia | Trung Quốc |
Mô hình | Mục | amps | Diện tích (Vuông-Ft.) | Cấu hình NEMA | Số tốc độ | Chế độ hoạt động | Chiều dài dây nguồn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF08A10 | Máy lạnh cửa sổ | 5.8A | 300 đến 350 sq. Ft. | Màn hình tinh thể lỏng, 5-15P | 3 | Chỉ làm mát | 6 ft. | 115V AC | €1,041.75 | RFQ
|
CCW15B10 | Máy lạnh cửa sổ | 11A | 550 đến 700 sq. Ft. | Màn hình tinh thể lỏng, 5-15P | 3 | Chỉ làm mát | 5 ft. 6 " | 115V AC | €1,431.58 | RFQ
|
CCW18B30 | Máy lạnh cửa sổ | 7.1A | 700 đến 1000 sq. Ft. | Màn hình tinh thể lỏng, 5-15P | 3 | Chỉ làm mát | 4 ft. 1 " | AC 208 / 230V | - | RFQ
|
CCW24B30 | Máy lạnh cửa sổ | 10.2A | 1400 đến 1500 sq. Ft. | Màn hình tinh thể lỏng, 6-20P | 3 | Chỉ làm mát | 4 ft. 1 " | AC 208 / 230V | - | RFQ
|
CEW08B11A | Máy lạnh cửa sổ | 6.3A | 300 đến 350 sq. Ft. | Màn hình tinh thể lỏng, 5-15P | 3 | Sưởi ấm làm mát | 4 ft. 1 " | 115V AC | €1,098.22 | RFQ
|
CEW12B33 | Máy lạnh cửa sổ | 5.1A | 450 đến 550 sq. Ft. | Màn hình tinh thể lỏng, 6-20P | 3 | Sưởi ấm làm mát | 6 ft. | AC 208 / 230V | €1,757.91 | RFQ
|
CEW18B33 | Máy lạnh cửa sổ | 7.8A | 700 đến 1000 sq. Ft. | Màn hình tinh thể lỏng, 6-20P | 3 | Sưởi ấm làm mát | 6 ft. | AC 208 / 230V | €1,499.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.