FPE NB80H Bolt On Circuit Breaker Nb 80 Ampe 240vac 2p 22kaic@240v
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 22kAIC @ 240V |
amps | 80A |
Loại khung | NB |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Số lượng cực | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB221050 | 10kAIC @ 240V | 50A | 2 | 240V | €436.09 | RFQ
|
NB221060 | 10kAIC @ 240V | 60A | 2 | 240V | €436.09 | RFQ
|
NB221070 | 10kAIC @ 240V | 70A | 2 | 240V | €436.09 | RFQ
|
NB231080 | 10kAIC @ 240V | 80A | 3 | 240V | €1,769.52 | RFQ
|
NB231090 | 10kAIC @ 240V | 90A | 3 | 240V | €1,769.52 | RFQ
|
NB231100 | 10kAIC @ 240V | 100A | 3 | 240V | €1,769.52 | RFQ
|
NB232015 | 10kAIC @ 240V | 15A | 3 | 240V | €951.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.