FOSTORIA FES-1548-3E Quạt Sưởi Điện Salamander Buộc 480v
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sưởi điện Salamander |
Nhiệt độ không khí. Tăng lên | 45 độ F |
dòng điện xoay chiều | 18.0 |
Đầu ra BtuH | 51195 |
Màu | Vàng / Đen |
Chiều dài dây | N/A |
Độ sâu | 21-13 / 32 " |
Loại nóng | Quạt buộc |
Chiều cao | 38.5 " |
Hz | 60 |
kW | 15 |
Cấu hình phích cắm NEMA | Dây cứng |
Số lượng cài đặt nhiệt | 1 |
Dao động / Không dao động | Không dao động |
Giai đoạn | 3 |
Các tính năng an toàn | Các yếu tố làm nóng hình ống có vây có tuổi thọ cao, Vỏ lò sưởi màu vàng an toàn với màn hình an toàn trên cả lỗ lấy khí và đầu ra, Công tắc ngắt nhiệt giới hạn cao |
điện áp | 480 |
Watts | 15,000 |
Chiều rộng | 23.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 61.47 |
Mã HS | 8516290030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giai đoạn | dòng điện xoay chiều | Đầu ra BtuH | điện áp | Watts | Chiều rộng | Màu | Chiều dài dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FES-1524-3E | 3 | 36.0 | 51195 | 240 | 15000 | 23.25 " | Vàng / Đen | N/A | - | RFQ
| |
FES-1024-1CA | 1 | 42.0 | 34130 | 240 | 10000 | 23.25 " | Vàng / Đen | 120 " | €2,194.55 | ||
FES-1520-3A | 3 | 42.0 | 51195 | 208 | 15000 | 23.25 " | trắng | N/A | - | RFQ
| |
FES-3048-3A | 3 | 36.0 | 102390 | 480 | 30,000 | 23.25 " | Vàng / Đen | N/A | - | RFQ
| |
FES-4548-3 | 3 | 54.2 | 163776 | 480 | 45000 | 30 " | Vàng / Đen | N/A | €5,491.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.