FOSTORIA Máy sưởi hồng ngoại điện 462-90-TH-480V 24908 Btuh
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lò sưởi hồng ngoại điện |
Amps @ 1 Pha | 15.20 |
Amps @ 3 Pha | 8.80 |
Mô hình chùm | 90 Degrees |
Đầu ra BtuH | 24,908 |
Loại dây | Dây cứng |
Hiệu quả | 96% |
Loại nguyên tố | Đèn thạch anh, trong sáng |
Kết thúc | Đồng sơn tĩnh điện |
Bao phủ mô hình nhiệt @ tầng (10 Ft.) | 19 x 16 |
Bao phủ mô hình nhiệt @ tầng (12 Ft.) | 23 x 20 |
Bao phủ mô hình nhiệt @ tầng (14 Ft.) | 27 x 24 |
Bao phủ mô hình nhiệt @ tầng (8 Ft.) | 11 |
Chiều cao | 11 " |
Vật liệu vỏ | 20 máy đo mạ kẽm |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà / ngoài trời |
Chiều dài | 46 " |
Kiểu lắp | Trần / Treo |
Số lượng đèn | 2 |
Giai đoạn | 1 hoặc 3 |
điện áp | 480 |
Watts | 7300 |
Chiều rộng | 15 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 124.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.43 |
Mã HS | 7321815000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Hoàn thiện nhà ở | amps | Đầu ra BtuH | Vật liệu vỏ | Trong nhà / ngoài trời | Chiều dài | Vị trí lắp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | Lò sưởi hồng ngoại điện | - | - | 10,918 | 20 máy đo mạ kẽm | Trong nhà / ngoài trời | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-30-THSS-480V | Lò sưởi hồng ngoại điện | - | - | 10,918 | Thép không gỉ | Trong nhà / ngoài trời | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-TH-480V | Lò sưởi hồng ngoại điện | - | - | 10,918 | 20 máy đo mạ kẽm | Trong nhà / ngoài trời | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-60-THSS-480V | Lò sưởi hồng ngoại điện | - | - | 10,918 | Thép không gỉ | Trong nhà / ngoài trời | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-TH-480V | Lò sưởi hồng ngoại điện | - | - | 10,918 | 20 máy đo mạ kẽm | Trong nhà / ngoài trời | 24 " | - | - | RFQ
| |
222-90-THSS-480V | Lò sưởi hồng ngoại điện | - | - | 10,918 | Thép không gỉ | Trong nhà / ngoài trời | 24 " | - | - | RFQ
| |
342-30-TH-480V | Lò sưởi hồng ngoại điện | - | - | 17,060 | 20 máy đo mạ kẽm | Trong nhà / ngoài trời | 33 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.