vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101530P10 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M10 X 1.50, 30mm Size, 10Pk | AH7CMT 36RK39

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101530P10 Ổ Cắm Đầu Vít, Thép Không Gỉ 18 X 8, M10 X 1.50, Kích Thước 30 Mm, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CMT phần: FBMSHCAPS101530P10Tham chiếu chéo: 36RK39

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€33.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.5
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerNL-19 (SM)
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp18-8
Đầu Dia.16mm
Chiều cao đầu10mm
Loại đầuTrụ
Chiều dài30 "
Min. Sức căng101,500 psi
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Dia đề.M10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Yếu tố tự khóa: Không

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS101530P10 Ổ Cắm Đầu Vít, Thép Không Gỉ 18 X 8, M10 X 1.50, Kích Thước 30 Mm, 10Pk
€33.11 /đóng gói