Foreverbolt Fbmfheads812525p25 | 36rj83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBMFHEADS812525P25 Socket Head Cap Screw, Flat, 18 x 8 Stainless Steel M8 x 1.25, 25mm Size, 25Pk | AH7CKH 36RJ83

FOREVERBOLT Vít đầu ổ cắm FBMFHEADS812525P25, Phẳng, Thép không gỉ 18 x 8 M8 x 1.25, Kích thước 25mm, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CKH phần: FBMFHEADS812525P25Tham chiếu chéo: 36RJ83
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
€32.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm theo hệ mét Vít đầu phẳng
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
Kích thước ổ đĩa5mm
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerNL-19 (SM)
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp18-8
Đầu Dia.16mm
Chiều cao đầu4.4mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài25ft.
Min. Sức căng101,500 psi
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Dia đề.M8
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề20.6mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Yếu tố tự khóa: Không

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vít đầu ổ cắm FBMFHEADS812525P25, Phẳng, Thép không gỉ 18 x 8 M8 x 1.25, Kích thước 25mm, 25Pk
€32.89 /đóng gói