vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS510P100 Vít đầu ổ cắm, dài 10 mm, cỡ ren M5 x 0.80, cấp A2, 100PK | CG8VQN 53MG64

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS510P100 Vít đầu vít, Chiều dài 10 mm, Kích thước ren M5 x 0.80, Cấp độ A2, 100PK

Trong kho
Khoản mục: CG8VQN phần: FBMBHSCAPS510P100Tham chiếu chéo: 53MG64
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
€56.53 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM5x0.8
Kích thước ổ đĩa3 mm
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerNL-19 (SM)
Kết thúcNL-19 (SM)
LớpA2
Đầu Dia.9.5 mm
Chiều cao đầu2.75 mm
Loại đầunút
Kích thước lỗKhông có huyệt
Chiều dài10 "
Min. Sức căng55,000 psi
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ10 mm
Độ cứng RockwellB100
Phần tử tự khóaKhông
Tiêu chuẩnDIN 7380
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề10mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Quốc giaĐài Loan

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT FBMBHSCAPS510P100 Vít đầu vít, Chiều dài 10 mm, Kích thước ren M5 x 0.80, Cấp độ A2, 100PK
€56.53 /đóng gói