vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBHEXB38165P5 Vít đầu lục giác, Kích thước 3/8-16 X 5 Inch, Thép không gỉ, Không lớp, 5Pk | AH7CBV 36RH09

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FBHEXB38165P5, Kích thước 3/8-16 X 5 inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CBV phần: FBHEXB38165P5Tham chiếu chéo: 36RH09
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
€33.46 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp18-8 (304)
Chiều cao đầu15 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width9 / 16 "
Chiều dài5"
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1"
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Quốc giaIN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FBHEXB38165P5, Kích thước 3/8-16 X 5 inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 5Pk
€33.46 /đóng gói