Foreverbolt Fbhexb12134p5 | 36rh46 | Vít đầu lục giác | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBHEXB12134P5 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CDK 36RH46

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FBHEXB12134P5, Kích thước 1/2-13 X 4 inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CDK phần: FBHEXB12134P5Tham chiếu chéo: 36RH46

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€48.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp18-8 (304)
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuHex
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài4"
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 4 "
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaIN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FBHEXB12134P5, Kích thước 1/2-13 X 4 inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 5Pk
€48.76 /đóng gói