Foreverbolt Fbhexb121334p10 | 36rh15 | Vít đầu lục giác | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBHEXB121334P10 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 3/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CCB 36RH15

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FBHEXB121334P10, Kích thước 1/2-13 X 3/4 inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CCB phần: FBHEXB121334P10Tham chiếu chéo: 36RH15
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
€23.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp18-8 (304)
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuHex
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài3 / 4 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 4 "
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FBHEXB121334P10, Kích thước 1/2-13 X 3/4 inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 10Pk
€23.09 /đóng gói