Foreverbolt Fbflwms82p100 | 36rl31 | Máy giặt Mil Spec | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBFLWMS82P100 Washer, #8 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CRR 36RL31

FOREVERBOLT Vòng đệm FBFLWMS82P100, Bu-lông #8, Thép không gỉ 18-8, Đường kính ngoài 3/8 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CRR phần: FBFLWMS82P100Tham chiếu chéo: 36RL31
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
€68.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Mil Spec
MàuGói Bạc
Kết thúcNL-19 (SM)
Phù hợp với kích thước bu lông#8
Lớp18-8
Bên trong Dia.3 / 16 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
gói trọng lượng0.08
Độ cứng RockwellB70
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.036 đến 0.065 "
Độ dày dung sai0.036 đến 0.065 "
Loại máy giặtĐặc điểm kỹ thuật quân sự Máy giặt phẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vòng đệm FBFLWMS82P100, Bu-lông #8, Thép không gỉ 18-8, Đường kính ngoài 3/8 inch, 100Pk
€68.15 /đóng gói