Foreverbolt Fbflwash8lod2p100 | 36rk70 | Máy giặt phẳng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm FOREVERBOLT FBFLWASH8LOD2P100, Bu lông #8, Thép không gỉ 18-8, Đường kính ngoài 7/16 inch, 100Pk | AH7CPB 36RK70

FOREVERBOLT Vòng đệm FBFLWASH8LOD2P100, Bu-lông #8, Thép không gỉ 18-8, Đường kính ngoài 7/16 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CPB phần: FBFLWASH8LOD2P100Tham chiếu chéo: 36RK70
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
€79.72 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
MàuGói Bạc
Kết thúcNL-19 (SM)
Phù hợp với kích thước bu lông#8
Lớp18-8
Bên trong Dia.3 / 16 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.7 / 16 "
gói trọng lượng0.1
Độ cứng RockwellB70
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy2 / 41 "
Độ dày dung sai0.036 đến 0.065 "
Loại máy giặtMáy giặt phẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vòng đệm FBFLWASH8LOD2P100, Bu-lông #8, Thép không gỉ 18-8, Đường kính ngoài 7/16 inch, 100Pk
€79.72 /đóng gói