<span Class='notranslate'>Foreverbolt </span> Fbfewasht14112 | 36rk63 | Fender Washer | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia. | AH7CNU 36RK63

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.

Trong kho
Khoản mục: AH7CNU phần: FBFEWASHT14112Tham chiếu chéo: 36RK63
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
€4.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Fender
MàuGói Bạc
Kết thúcNL-19 (SM)
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 4 "
Lớp18-8
Bên trong Dia.9 / 32 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.1.5 "
gói trọng lượng0.06
Độ cứng RockwellB70
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy1 / 8 "
Độ dày dung sai+/- 0.015 "
Loại máy giặtMáy giặt phẳng OD lớn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT14112 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia.
€4.73 /đơn vị