vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 Vít nắp đầu ổ cắm, Nút, Thép không gỉ 18-8, Kích thước #8-32 X 3/8 Inch, 100Pk | AH7CHW 36RJ49

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 Vít nắp đầu ổ cắm, Nút, Thép không gỉ 18-8, Kích thước #8-32 X 3/8 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CHW phần: FBBHSCAPS83238P100Tham chiếu chéo: 36RJ49
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
€52.66 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread# 8-32
Kích thước ổ đĩa3 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerNL-19 (SM)
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp18-8
Đầu Dia.5 / 16 "
Chiều cao đầu5 / 64 "
Loại đầunút
Chiều dài3 / 8 "
Min. Sức căng100,000 psi
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi250 độ F
Dia đề.#8
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước lỗ huyệt: Không lỗ
  • Yếu tố tự khóa: Không

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83238P100 Vít nắp đầu ổ cắm, Nút, Thép không gỉ 18-8, Kích thước #8-32 X 3/8 inch, 100Pk
€52.66 /đóng gói