vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đai ốc khóa FOREVERBOLT FB3LN789P5, Đường kính mặt bích 1.25 inch, Kích thước ren 7/8-9, Lớp 316, 5PK | CG8VGT 53ME80

FOREVERBOLT Đai ốc khóa FB3LN789P5, Đường kính mặt bích 1.25 inch, Kích thước ren 7/8-9, Lớp 316, 5PK

Trong kho
Khoản mục: CG8VGT phần: FB3LN789P5Tham chiếu chéo: 53ME80

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€127.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai ốc khóa
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-9
Kết thúc FastenerNL-19 (SM)
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp316
Chiều cao1"
Tối đa Nhiệt độ.248 độ C, 480 độ F
Loại hạtNut khóa chèn nylon
Tiêu chuẩnASME B18.16.6
Phong cáchNut khóa chèn nylon
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC (Thô)
Chiều rộng trên các căn hộ1 1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Quốc giaĐài Loan

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Đai ốc khóa FB3LN789P5, Đường kính mặt bích 1.25 inch, Kích thước ren 7/8-9, Lớp 316, 5PK
€127.93 /đóng gói