vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FB3HEXB3410212P5 Vít đầu lục giác, Kích thước 3/4-10 X 2-1/2 Inch, Thép không gỉ, Không lớp, 5Pk | AH7CEN 36RH72

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FB3HEXB3410212P5, Kích thước 3/4-10 X 2-1/2 Inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CEN phần: FB3HEXB3410212P5Tham chiếu chéo: 36RH72

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€68.13 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp316
Chiều cao đầu15 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1.125 "
Chiều dài2.5 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-1 / 2 "
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaIN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FB3HEXB3410212P5, Kích thước 3/4-10 X 2-1/2 Inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 5Pk
€68.13 /đóng gói