Foreverbolt Fb3hexb1213112p10 | 36rh26 | Vít đầu lục giác | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FB3HEXB1213112P10 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 1-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CCN 36RH26

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FB3HEXB1213112P10, Kích thước 1/2-13 X 1-1/2 Inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CCN phần: FB3HEXB1213112P10Tham chiếu chéo: 36RH26
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
€41.67 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread1 / 2 "-13
Kết thúcNL-19 (SM)
Lớp316
Chiều cao đầu5 / 16 "
Loại đầuHex
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài1.5 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-1 / 2 "
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vít đầu lục giác FB3HEXB1213112P10, Kích thước 1/2-13 X 1-1/2 Inch, Thép không gỉ, Không phủ lớp, 10Pk
€41.67 /đóng gói