Foreverbolt Fb3flwashn12sodp25 | 36rl03 | Máy giặt phẳng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Washer, #12 Bolt, 316 Stainless Steel, 9/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CQL 36RL03

FOREVERBOLT Vòng đệm FB3FLWASHN12SODP25, Bu-lông #12, Thép không gỉ 316, Đường kính ngoài 9/16 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CQL Model: FB3FLWASHN12SODP25Tham chiếu chéo: 36RL03
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
€29.75 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
MàuGói Bạc
Kết thúcNL-19 (SM)
Phù hợp với kích thước bu lông#12
Lớp316
Bên trong Dia.1 / 4 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.9 / 16 "
gói trọng lượng0.08
Độ cứng RockwellB70
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.051 đến 0.08 "
Độ dày dung sai0.051 đến 0.080 "
Loại máy giặtMáy giặt phẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vòng đệm FB3FLWASHN12SODP25, Bu-lông #12, Thép không gỉ 316, Đường kính ngoài 9/16 inch, 25Pk
€29.75 /đóng gói