Foreverbolt Fb3flwash8lod2p100 | 36rl01 | Máy giặt phẳng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm FOREVERBOLT FB3FLWASH8LOD2P100, Bu lông #8, Thép không gỉ 316, Đường kính ngoài 7/16 inch, 100Pk | AH7CQJ 36RL01

FOREVERBOLT Vòng đệm FB3FLWASH8LOD2P100, Bu lông #8, Thép không gỉ 316, Đường kính ngoài 7/16 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CQJ phần: FB3FLWASH8LOD2P100Tham chiếu chéo: 36RL01

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€71.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
MàuGói Bạc
Kết thúcNL-19 (SM)
Phù hợp với kích thước bu lông#8
Lớp316
Bên trong Dia.3 / 16 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.7 / 16 "
gói trọng lượng0.1
Độ cứng RockwellB80
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.036 đến 0.065 "
Độ dày dung sai0.036 đến 0.065 "
Loại máy giặtMáy giặt phẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vòng đệm FB3FLWASH8LOD2P100, Bu lông #8, Thép không gỉ 316, Đường kính ngoài 7/16 inch, 100Pk
€71.60 /đóng gói