Foreverbolt Fb3flwash516lod2p100 | 36rl08 | Máy giặt phẳng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm FOREVERBOLT FB3FLWASH516LOD2P100, Bu lông 5/16 inch, Thép không gỉ 316, Đường kính ngoài 7/8 inch, 100Pk | AH7CQR 36RL08

FOREVERBOLT Vòng đệm FB3FLWASH516LOD2P100, Bu lông 5/16 inch, Thép không gỉ 316, Đường kính ngoài 7/8 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CQR phần: FB3FLWASH516LOD2P100Tham chiếu chéo: 36RL08
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
€101.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
MàuGói Bạc
Kết thúcNL-19 (SM)
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 16 "
Lớp316
Bên trong Dia.3 / 8 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
gói trọng lượng1
Độ cứng RockwellB80
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.064 đến 0.104 "
Độ dày dung sai0.064 đến 0.104 "
Loại máy giặtMáy giặt phẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT Vòng đệm FB3FLWASH516LOD2P100, Bu lông 5/16 inch, Thép không gỉ 316, Đường kính ngoài 7/8 inch, 100Pk
€101.12 /đóng gói