Foreverbolt Fb3flwash38lod3p100 | 36rl11 | Máy giặt phẳng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD3P100 Flat Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQV 36RL11

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD3P100 Vòng đệm phẳng, Kích thước bu lông 3/8 inch, Thép không gỉ 316, Đường kính ngoài 1 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CQV phần: FB3FLWASH38LOD3P100Tham chiếu chéo: 36RL11

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€147.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt phẳng
MàuGói Bạc
Kết thúcNL-19 (SM)
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 8 "
Lớp316
Bên trong Dia.7 / 16 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.1"
gói trọng lượng1.3
Độ cứng RockwellB70
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.064 đến 0.104 "
Độ dày dung sai0.064 đến 0.104 "
Loại máy giặtMáy giặt phẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD3P100 Vòng đệm phẳng, Kích thước bu lông 3/8 inch, Thép không gỉ 316, Đường kính ngoài 1 inch, 100Pk
€147.93 /đóng gói