Foreverbolt Fb3fewash122p5 | 36rk58 | Máy giặt chắn bùn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 Fender Washer, 1/2 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 5Pk | AH7CNN 36RK58

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 Fender Washer, 1/2 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AH7CNN Model: FB3FEWASH122P5Tham chiếu chéo: 36RK58
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
€18.34 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Fender
MàuGói Bạc
Kết thúcNL-19 (SM)
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 2 "
Lớp316
Bên trong Dia.17 / 32 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.2"
gói trọng lượng0.25
Độ cứng RockwellB80
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.062 "
Độ dày dung sai+/- 0.010 "
Loại máy giặtMáy giặt phẳng OD lớn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH122P5 Fender Washer, 1/2 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 5Pk
€18.34 /đóng gói