FOLDING GUARD SMBK4890-A Tủ Locker Back 2 Tầng W48 D48 H90
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa trở lại |
Màu | màu xám |
Kích thước | 90 "H x 4 ft. W |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Độ sâu tổng thể | 48 " |
Chiều cao tổng thể | 90 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Tầng | Hai |
Kiểu | Thêm vào |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 228.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SMBK3690-A | 90 "H x 3 ft. W | 36 " | €190.64 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.