FOLDING GUARD Vách ngăn góc PC-12
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bài đăng góc phân vùng dây |
Kết thúc | màu xám |
Đánh giá | 12 ga. |
Chiều cao | 12ft. |
Vật chất | Thép |
Chiều cao bài | 12ft. |
Chiều rộng bài đăng | 1-1/4" x 1-1/4" |
bài viết | 1-1 / 4 x 1 1/4 ", Góc thép với lỗ bu lông 1/4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 44.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 7326200071 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá | Chiều cao | Chiều cao bài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-10 | 14 ga. | 10ft. | 10ft. | €86.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.