FOLDING GUARD Tủ khóa LT45GALV Top 2 tầng W48 D60 H48
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng đồ trên cùng |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại cửa tủ khóa | Thông gió |
Loại tủ khóa | (2) Rộng, (2) Khe hở |
Hệ thống khóa | móc khóa |
Độ sâu tổng thể | 60 " |
Chiều cao tổng thể | 48 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Tầng | 2 |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 228.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.