FOLDING GUARD Vách ngăn cửa HS7 312R CYL 3ft W
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa bản lề phân vùng dây |
Xây dựng | 10 khung dây dệt |
Chiều cao cửa | 12ft. |
Loại cửa | Lung lay |
Chiều rộng cửa | 3ft. |
Kết thúc | màu xám |
Đánh giá | 10 ga. |
Vật chất | Dây dệt |
Trọng lượng tàu (kg) | 44.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HS7 412R CYL | 4ft. | €1,742.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.