FOLDING GUARD AD243 GALV Tủ lưu trữ số lượng lớn bổ sung Thép 2 tầng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kho lưu trữ số lượng lớn bổ sung |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Đánh giá | 4 và 14 |
Loại cửa tủ khóa | Thông gió |
Loại tủ khóa | (1) Rộng, (1) Mở |
Hệ thống khóa | móc khóa |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ có thể điều chỉnh | 0 |
Số lượng kệ | 0 |
Độ sâu tổng thể | 36 " |
Chiều cao tổng thể | 90 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Tầng | 2 |
Trọng lượng tàu (kg) | 60.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 228.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Tầng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD245 GALV | Kho lưu trữ số lượng lớn bổ sung | 60 " | 90 " | 48 " | 2 | €834.67 | RFQ
| |
ST135 GALV | Tủ khóa lưu trữ số lượng lớn dành cho người mới bắt đầu | 60 " | 90 " | 36 " | 1 | €830.88 | RFQ
| |
AD144 GALV | Kho lưu trữ số lượng lớn bổ sung | 48 " | 90 " | 48 " | 1 | €597.29 | RFQ
| |
AD135 GALV | Kho lưu trữ số lượng lớn bổ sung | 60 " | 90 " | 36 " | 1 | €570.60 | RFQ
| |
ST143 GALV | Tủ khóa lưu trữ số lượng lớn dành cho người mới bắt đầu | 36 " | 90 " | 48 " | 1 | €723.41 | RFQ
| |
AD143 GALV | Kho lưu trữ số lượng lớn bổ sung | 36 " | 90 " | 48 " | 1 | €565.16 | RFQ
| |
ST245 GALV | Tủ khóa lưu trữ số lượng lớn dành cho người mới bắt đầu | 60 " | 90 " | 48 " | 2 | €1,031.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.