Flowserve 16-075-10 | Trục bơm kín 3/4 In | 1r245 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOWSERVE 16-075-10 Trục bơm con dấu 3/4 In | AB3AGM 1R245

FLOWSERVE 16-075-10 Phớt Trục Bơm 3/4 Trong

Trong kho
Khoản mục: AB3AGM phần: 16-075-10Tham chiếu chéo: 1R245
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
€42.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhốt trục bơm thay thế quay Unitized
Mã nội dung quan trọngVCFJF
Tối đa Nhiệt độ.400 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-25 độF
Chiều dài làm việc danh nghĩa (In.)0.718
Thay thế cho5P413
Loại con dấu16
Ghế Bore1.375 "
Độ dày của ghế0.406 "
Kích thước trục3/4 Trong.
Số con dấu tiêu chuẩn của ngành201V, 851V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8484200000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngLoại con dấuGiá cả
Trục bơm con dấu FLOWSERVE 16-075-04 3/4 In | AB3AGP 1R299 16-075-04Phốt trục bơm thay thế quay Unitized225 F-40 độF16€19.74
FLOWSERVE 21-075-98 Trục bơm con dấu 3/4 In | AB3AGY 1R308 21-075-98Phốt trục bơm thay thế225 F-40 độF21€29.45
Trục bơm con dấu FLOWSERVE 21-075-99 3/4 In | AB3AGZ 1R309 21-075-99Phốt trục bơm thay thế400 F-25 độF21€55.56
FLOWSERVE 16-075-03 Trục bơm con dấu 3/4 In | AB3AHC 1R313 16-075-03Phốt trục bơm thay thế quay Unitized225 F-40 độF16€12.18
Trục bơm con dấu FLOWSERVE 16-075-07 3/4 In | AB3AHH 1R319 16-075-07Phốt trục bơm thay thế quay Unitized225 F-40 độF16€13.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOWSERVE 16-075-10 Phớt Trục Bơm 3/4 Trong
€42.50 /đơn vị