Flowline Lz12-1405 | Công tắc mức rung Universal Ryton | 12u435 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOWLINE LZ12-1405 Chuyển Mức Rung Ryton Phổ Thông | AA4MEX 12U435

FLOWLINE Công tắc cấp độ rung LZ12-1405 Universal Ryton

Trong kho
Khoản mục: AA4MEX phần: LZ12-1405Tham chiếu chéo: 12U435
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
€407.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc mức độ rung
tính chính xác+/- 1mm trong nước
Chiều dài cáp10ft.
Loại cáp4 dây dẫn, PP
Liên hệ Xếp hạng60VA, tối đa 1A.
Loại liên hệChuyển tiếp SPST
Chiều cao1.05
Điện áp đầu vào12 36-VDC
Chiều dài4.7
Vật chấtRyton
Max. Sức ép150 psi @ 25 độ C
Gắn kết3 / 4 "NPT
Sự định hướngphổ cập
Đầu ra4 hoặc 20 mA hoặc rơ le
Độ lặp lại+/- 0.5mm trong nước
Nhiệt độ. Phạm viF: -40 độ đến 176 độ C: -40 độ đến 80 độ
KiểuCảm biến mức điểm
Chiều rộng1.05

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS9031808085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đánh giá cảm biến (Mục đích chung)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOWLINE Công tắc cấp độ rung LZ12-1405 Universal Ryton
€407.59 /đơn vị