Flowline Lv41-7201 | Công tắc cấp bể phốt Spdt 10a | 49k046 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOWLINE LV41-7201 Công tắc cấp Sump Float Spdt 10a | AG6XFL 49K046

FLOWLINE LV41-7201 Công tắc mức Bể phốt nổi Spdt 10a

Trong kho
Khoản mục: AG6XFL phần: LV41-7201Tham chiếu chéo: 49K046
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
€106.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCấp dưới
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Tuân thủCE
Kết nốiStripped
Chiều dài dây20ft.
Chiều dài phao5-1 / 2 Trong.
Vật liệu nổipolypropylene
Chiều cao1 41 / 64 "
Chiều dài5.5 "
Tối đa Amps đang chạy10
Max. Sức ép14.5 PSI
Tối đa Nhiệt độ.122 Degrees
Tối đa Vôn250
Gắn kếtTheo chiều dọc
hoạt độngTheo chiều dọc
Chiều dài tổng thể25.5 "
Loại chuyển đổiSPDT
Kiểubể phốt nổi
Xếp hạng VA250
điện áp250 VAC
Chiều rộng3.187 "
Thước đo dây18
Dây dẫnCáp bọc PVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9026102080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài dâyChiều dàiMax. Sức épChiều dài tổng thểChiều rộngGiá cả
FLOWLINE LV41-7501 Công tắc cấp Sump Float Spdt 10a | AG6XFM 49K047 LV41-750150ft.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "€160.36
FLOWLINE LV42-7201 Công tắc cấp Sump Float Spdt 10a | AG6XFN 49K048 LV42-720120ft.8 23 / 64 "29 psi20 "4 23 / 64 "€253.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOWLINE LV41-7201 Công tắc mức Bể phốt nổi Spdt 10a
€106.91 /đơn vị