Flowline Lu10-2405 | Công tắc mức siêu âm Universal Pfa | 12u433 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOWLINE LU10-2405 Công tắc mức siêu âm Pfa đa năng | AA4MEV 12U433

FLOWLINE Công tắc mức siêu âm LU10-2405 Universal Pfa

Trong kho
Khoản mục: AA4MEV phần: LU10-2405Tham chiếu chéo: 12U433
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
€648.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc mức siêu âm
tính chính xác+/- 1mm trong nước
Chiều dài cáp10ft.
Loại cáp4 dây dẫn, PFA
Liên hệ Xếp hạng60VA, tối đa 1A.
Loại liên hệChuyển tiếp SPST
Chiều cao1.05
Điện áp đầu vào12 32-VDC
Chiều dài4.5 "
Vật chấtPFA
Max. Sức ép150 psi @ 25 độ C
Gắn kết3 / 4 "NPT
Sự định hướngphổ cập
Đầu ra4 hoặc 20 mA hoặc rơ le
Độ lặp lại+/- 0.5mm trong nước
Nhiệt độ. Phạm viF: -40 độ đến 176 độ C: -40 độ đến 80 độ
KiểuCảm biến mức điểm
Chiều rộng1.05

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS9026102080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đánh giá cảm biến (An toàn nội tại)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cápChiều dàiVật chấtGiá cả
FLOWLINE LU10-1405 Công tắc mức siêu âm Universal Poly | AA4MEU 12U432 LU10-14054 dây dẫn, PP3.0polypropylene€542.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOWLINE Công tắc mức siêu âm LU10-2405 Universal Pfa
€648.94 /đơn vị