Flowline Ld31-s131 | Máy phát mức áp suất chìm | 12u453 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ phát mức áp suất FLOWLINE LD31-S131 chìm | AA4MFP 12U453

FLOWLINE Máy phát mức áp suất chìm LD31-S131

Trong kho
Khoản mục: AA4MFP phần: LD31-S131Tham chiếu chéo: 12U453
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
€1,216.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát mức áp suất
tính chính xác+/- 0.25% phạm vi
Lớp phủ cáppolyurethane
Chiều dài cáp60ft.
Loại cápThông hơi
Đầu ra4 đến 20 mA, 2 dây
Yêu cầu nguồn điện13 đến 30 VDC
Phạm vi áp0 đến 20 20 Psi (0 đến 46.2 ft.)
Chiều dài cảm biến4.08 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 150 độ F
KiểuĐo mức độ chìm
Vật liệu ướtThép không gỉ 316, Thép không gỉ 316L, Buna-N, PVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.61
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápPhạm vi ápGiá cả
Bộ phát mức áp suất FLOWLINE LD31-S101 chìm | AA4MFM 12U450 LD31-S10140ft.0 đến 5 Psi (0 đến 11.55 ft.)€1,095.82
Máy phát mức áp suất FLOWLINE LD31-S111 chìm | AA4MFN 12U451 LD31-S11140ft.0 đến 10 Psi (0 đến 23.1 ft.)€1,135.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOWLINE Máy phát mức áp suất chìm LD31-S131
€1,216.09 /đơn vị