Flowline Dl14-01 | Cảm biến mức siêu âm 49.2 In | 12u415 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến mức siêu âm FLOWLINE DL14-01 49.2 In | AA4MEE 12U415

FLOWLINE Cảm Biến Mức Siêu Âm DL14-01 49.2 In

Trong kho
Khoản mục: AA4MEE phần: DL14-01Tham chiếu chéo: 12U415
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
€649.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến mức siêu âm không tiếp xúc
tính chính xác0.125 "
Chùm Width2"
phân loạiMục đích chung
Cấu hìnhWebCal
Giao diệnKhông áp dụng
Enclosure liệupolycarbonate
Xếp hạng bao vâyLoại 6P
Vật liệu đệmViton
Chiều cao3.2 "
Điện áp đầu vào24 VDC (vòng lặp)
Vật chấtPVDF
Max. Sức ép30 psi
Gắn kết1 "NPT
Đầu ra4 đến 20mA và (4) Rơle SPST
Chiều dài tổng thể2"
Phạm vi49.2 "
Độ phân giải0.019 "
Nhiệt độ. Phạm vi20 đến 140 độ F
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS9026102080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải chết (2 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu vàotính chính xácphân loạiGắn kếtĐầu raChiều dài tổng thểPhạm viĐộ phân giảiGiá cả
Máy phát mức siêu âm FLOWLINE DL10-01 49.2 In | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (vòng lặp)0.125 "Mục đích chung1 "NPT4 đến 20mA, 2 dây2"49.2 "0.019 "€593.04
FLOWLINE DL24-01 Cảm biến mức siêu âm 9.8 Feet | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (vòng lặp)+/- 0.2% phạm viMục đích chung1 "NPT4 đến 20mA và (4) Rơle SPST3.1 "9.8ft.0.039 "€870.73
Cảm biến mức siêu âm FLOWLINE DL34-01 18.0 Feet | AA4MEG 12U417 DL34-0124 VDC (vòng lặp)+/- 0.2% phạm viMục đích chung2 "NPT4 đến 20mA và (4) Rơle SPST3.1 "18ft.0.079 "€998.12
Cảm biến mức siêu âm FLOWLINE DS14-01 49.2 In | AA4MEH 12U418 DS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Mục đích chung1 "NPT(4) Rơle SPST2"49.2 "0.019 "€608.45
Cảm biến mức siêu âm FLOWLINE DX10-01 49.2 In | AA4MEJ 12U419 DX10-0112 28-VDC0.125 "Mục đích chung1 "NPT0 đến 5V, 0 đến 10V hoặc 976 đến 2000Hz2"49.2 "0.019 "€510.29
Máy phát mức siêu âm FLOWLINE LU27-01 9.8 Feet | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (vòng lặp)+/- 0.2% phạm viMục đích chung1 "NPT4 đến 20mA, 2 dây4.100 "9.8ft.0.019 "€918.58
Máy phát mức siêu âm FLOWLINE LU23-01 18.0 Feet | AA4MFA 12U438 LU23-0124 VDC (vòng lặp)+/- 0.2% phạm viMục đích chung2 "NPT4 đến 20mA, 2 dây4.100 "18ft.0.039 "€1,080.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOWLINE Cảm Biến Mức Siêu Âm DL14-01 49.2 In
€649.50 /đơn vị