vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FLOW WALL FSH-018-3 Móc trọng lực Slatwall, Kích thước 3 1/2 x 2 x 4 1/4 Inch, Tải trọng 15 Lb, Nhựa, Màu xám | CP6CDD 35DT58

FLOW WALL FSH-018-3 Móc trọng lực Slatwall, Kích thước 3 1/2 x 2 x 4 1/4 Inch, Khả năng chịu tải 15 Lb, Nhựa, Màu xám

Trong kho
Hạng mục: CP6CDD Model: FSH-018-3Tham chiếu chéo: 35DT58
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
€45.49 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái móc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhpkg. Số lượngGiá cả
FLOW WALL FSH-041-6 Móc đôi Slatwall, Kích thước 2 1/2 x 4 1/2 x 4 Inch, Tải trọng 50 Lb, Thép, Đen/Xám | CP6CDB 35DT55 FSH-041-66€99.02
FLOW WALL FSH-036-4 Móc đôi Slatwall, Kích thước 2 1/2 x 8 1/2 x 4 Inch, Tải trọng 40 Lb, Thép, Đen/Xám | CP6CDC 35DT56 FSH-036-44€90.98
FLOW WALL FSH-017-10 Slatwall X-Hook, 1 1/2 x 2 1/4 x 4 1/2 Inch Kích thước, Tải trọng 15 Lb, Nhựa, Phủ Pvc | CP6CDE 35DT59 FSH-017-1010€42.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FLOW WALL FSH-018-3 Móc trọng lực Slatwall, Kích thước 3 1/2 x 2 x 4 1/4 Inch, Khả năng chịu tải 15 Lb, Nhựa, Màu xám
€45.49 /đóng gói